Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tartan™ Filamentklebeband 8954, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.125 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-3M-7000095690
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89541950
EAN/GTIN:
     04064035105518
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Tartan™ Filamentklebeband 8954, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.125 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 125,46*
€ 174,1104*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,34032*
€ 183,58032*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,58032*
€ 218,46058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,23008*
€ 202,5738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,14*
€ 176,2866
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,87008*
€ 162,8754
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,34032*
€ 150,34498
pro Packung
1 Packung enthält 48 Rollen (ab € 2,63209* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.