Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Filamentklebeband 890MSR, Transparent, 1.55 m x 50 m, 0.17 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-3M-7000095876
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8901550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Scotch® Filamentklebeband 890MSR, Transparent, 1.55 m x 50 m, 0.17 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3.738,25002*
€ 4.063,26*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.742,84002*
€ 4.071,22002*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.071,22002*
€ 4.844,75182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.973,92*
€ 4.728,9648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.843,29001*
€ 4.573,51511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.742,84002*
€ 4.453,97962
pro Packung
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 1.247,61334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.