Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Sprühklebstoff auf Basis synthetischer Elastomere 7808 , Rot, 500 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Sprühklebstoff auf Basis synthetischer Elastomere 7808 , Rot, 500 ml
Artikel-Nr.:
     42XH2-3M-7000116759
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SW7808
EAN/GTIN:
     05010027829107
Suchbegriffe:
Sprühkleber
Sprühklebstoff
sprühkleber 3m 500ml
sprühkleber 3m
3M™ Sprühklebstoff auf Basis synthetischer Elastomere 7808 , Rot, 500 ml
Weitere Suchbegriffe: sprühkleber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 187,67004*
€ 246,78*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,49008*
€ 256,02*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,02*
€ 304,6638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,19008*
€ 285,8262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,57004*
€ 267,23835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,14*
€ 251,2566
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,49008*
€ 225,4932
pro Packung
1 Packung enthält 12 Kanister (ab € 15,79084* pro Kanister)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.