Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Polyesterfolie 92200, Weiß glänzend, 1500 mm x 500 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-3M-7100075974
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     92200500
EAN/GTIN:
     k.A.
3M™ Polyesterfolie 92200, Weiß glänzend, 1500 mm x 500 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10.149,05*
€ 10.944,20*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.149,85*
€ 10.952,18*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10.952,18*
€ 13.033,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10.727,11*
€ 12.765,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10.415,52*
€ 12.394,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10.149,85*
€ 12.078,32
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.