Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Acetonbeständige Polyester-Etikettenfolie 92062, Weiß matt, 1500 mm x 500 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-3M-7100158578
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     920621500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
etikettenschutzfilm
3M™ Acetonbeständige Polyester-Etikettenfolie 92062, Weiß matt, 1500 mm x 500 m
Weitere Suchbegriffe: Polyesterband, Klebeband, haftband, Textilklebeband, Universalklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10.338,48*
€ 11.095,87*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.339,27*
€ 11.103,79*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11.103,79*
€ 13.213,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10.873,18*
€ 12.939,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10.591,11*
€ 12.603,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10.339,27*
€ 12.303,73
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.