Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 45051, 50m x 1360mm, farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-45051-60000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     45051-60000-00
EAN/GTIN:
     4063565145773
Die tesa® flameXtinct Produktfamilie umfasst eine Vielzahl von hochleistungsfähigen Klebebandlösungen für Montageanwendungen. Das tesa® flameXtinct Sortiment, und damit alle enthaltenen Produkte, sind durch die folgenden Merkmale definiert:Flammhemmend, Halogenfrei, Hochleistungsklebstoffe, Breites Produktportfolio. tesa® flameXtinct 45051 ist ein flammhemmendes Polyesterklebeband für dauerhafte Verklebungen. Das Band besteht aus einem flammhemmenden Acrylatklebstoff und einem PET-Träger mit hervorragenden Flexibilitäts- und Verarbeitungseigenschaften. Es bringt folgende Eigenschaften mit sich: Geprüfte flammhemmende Eigenschaften gemäß UL 94 V-0, Frei von Halogenen und Antimontrioxiden (REACH and ROHS Konformität), Ausgezeichnete Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen, Hohe Flexibilität und Converting-Tauglichkeit. Hauptanwendung Bauindustrie, Aufzüge, Automobilindustrie, Haushaltsgeräte, Schifffahrt, Züge
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
50 m
Breite:
1360 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.280,56*
€ 1.683,57*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.277,74*
€ 1.692,11*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.692,11*
€ 2.013,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.657,69*
€ 1.972,65
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.588,43*
€ 1.890,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.463,51*
€ 1.741,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.372,48*
€ 1.633,25
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 1.312,37*
€ 1.561,72
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.277,74*
€ 1.520,51
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.