Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50204, 100m x 19mm, blau transluzent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-50204-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50204-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448185778
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
Polyethylen-Klebeband
tesa 50204, 100m x 19mm, blau transluzent
Weitere Informationen:
Farbe:
blautransluzent
Länge:
100 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
16
Weitere Suchbegriffe: Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 30,97*
€ 38,83*
Lager 42XH2
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 31,19*
€ 39,00*
13 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 36,74*
€ 39,05*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 39,00*
€ 46,41
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 38,43*
€ 45,73
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 36,85*
€ 43,85
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 34,48*
€ 41,03
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 32,67*
€ 38,88
pro Rolle
ab 1536 Rollen
€ 31,25*
€ 37,19
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 31,19*
€ 37,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3119* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 1.872,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.