Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Felgenschutz 50551, 100m x 50mm, farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-50551-00024-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50551-00024-01
EAN/GTIN:
     4042448306043
tesa® 50551 ist die perfekte Lösung zum Schutz empfindlicher Oberflächen während des Trapsorts. Aufgrund der Transparenz können Schäden schnell und einfach entdeckt werden. Durch die gute UV-Beständigkeit kann tesa® 50551 bis zur Auslieferung an den Endkunden auf den Bauteilen verbleigen. Gute Klebkraft auf lackierten und verchromten Bauteilen, Zuverlässige Haftunhg während des Fahrzeugtransports, Konsteneinsparungen durch reduzierte Nacharbeits- und Schadensquote, Exzellente Witterungsbeständigkeit von bis zu 8 Monaten, Effektiver Schutz gegen Flugrost und Bremsscheibenkorrosion - insbesondere bei längeren Standzeiten in Salzwasserumgebung (Verladehäfen), Reduzierte Schadensquote, hervorgerufen durch Schäden beim Verzurren für den Seetransport, Einfach zu verarbeiten, schnelle und einfache Prozesse, Kein Nachpolieren nach der Entfernung, Einfach zu entsorgen, da sowohl die Trägerfolie als auch die Klebmasse umweltfreundlich sind friendly, Schutz von Felgen während des Fahrzeugtransports
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
100 m
Breite:
50 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15.440,40144*
€ 17.600,02992*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 15.440,40144*
€ 17.613,11952*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17.613,11952*
€ 20.959,61223
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16.872,00192*
€ 20.077,68228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16.141,90032*
€ 19.208,86138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15.440,40144*
€ 18.374,07771
pro Packung
1 Packung enthält 1.296 Rollen (ab € 11,91389* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.