Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50600, 1000m x 1280mm, grün


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-50600-70000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50600-70000-00
EAN/GTIN:
     4042448252562
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
Polyester-Klebeband
tesa 50600, 1000m x 1280mm, grün
Weitere Informationen:
Farbe:
leucht-hellgrün
Länge:
1000 m
Breite:
1280 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 3.745,83*
€ 3.747,73*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 3.747,17*
€ 3.749,05*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 4.453,07*
€ 4.453,07*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 3.749,05*
€ 4.461,37
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 3.747,17*
€ 4.459,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Meter (ab € 3,74717* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 22.494,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.