Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50607 PV41, 50m x 50mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-50607-00021-41
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50607-00021-41
EAN/GTIN:
     4042448186362
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa 50607 PV41, 50m x 50mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 14,71*
€ 19,66*
14 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 17,27*
€ 19,76*
Lager 42XH2
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 14,75*
€ 19,89*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 19,89*
€ 23,67
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 18,20*
€ 21,66
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Rolle
ab 864 Rollen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,295* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 716,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.