Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51014, 50m x 25mm, farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesa 51014, 50m x 25mm, farblos
tesa 51014, 50m x 25mm, farblos
Artikel-Nr.:
     42XH2-51014-00002-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51014-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448553867
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® 51014 ist ein 215 μm doppelseitiges Klebeband, bestehend aus einem Vliesträger und einer modifizierten Acrlyatklebmasse. Das Produkt hat unterschiedlich stark klebende Seiten und ist mit einem höheren Klebmasseauftrag auf der abgedeckten Seite ausgestattet. Auf Grund seiner Produkteigenschaften hat das Klebeband eine ausgezeichnete Klebkraft auf einer Vielzahl von Materialien, insbesondere auf rauen Oberflächen. tesa® 51014 wurde speziell für die Anwendungen auf rauen Oberflächen wie Leder, Textilien oder anderen rauen Materialien entwickelt. Zu den Haupteigenschaften des Produktes zählen: Exzellente Leistungen auf rauen Oberflächen, Hohe Anfangsklebkraft, Offene Seite: geringeres Klebkraftniveau, Abgedeckte Seite: hohes Klebkraftniveau. Hauptanwendung Dachhimmelverklebung in der Automobilindustrie, Montage von Kabeln und Kabelbäumen im Fahrzeuginnenraum, Vorfixierung der Leder- und Textilerzeugnisse als Nähhilfe, Kaschieren von geschäumten Materialien in Kombination mit glatten Materialien auf der offenen Seite
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.958,1928*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 720 Rollen (ab € 30,49749* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22.050,9936*
€ 26.240,68238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22.032,432*
€ 26.218,59408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21.976,7544*
€ 26.152,33774
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21.958,1928*
€ 26.130,24943
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.