Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Sleeve 51026 PV9, 50m x 78mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51026-00060-09
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51026-00060-09
EAN/GTIN:
     4042448914026
Suchbegriffe:
Gewebeklebeband
tesa Sleeve 51026 PV9, 50m x 78mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
78 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 770,69004*
€ 1.015,29*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 768,32004*
€ 1.024,01004*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.024,01004*
€ 1.218,57195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.010,17002*
€ 1.202,10232
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 965,73*
€ 1.149,2187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 893,65002*
€ 1.063,44352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 836,35002*
€ 995,25652
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 799,49004*
€ 951,39315
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 768,32004*
€ 914,30085
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 128,05334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.