Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51230 PV1, 20000m x 4mm, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51230-00012-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51230-00012-01
EAN/GTIN:
     4042448189585
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesa 51230 PV1, 20000m x 4mm, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
20000 m
Breite:
4 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband rot, packband tesa, packband, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 198,50*
€ 284,32*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,65*
€ 285,64*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,09*
€ 291,94*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 291,94*
€ 347,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 283,02*
€ 336,79
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 266,27*
€ 316,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 233,71*
€ 278,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 219,80*
€ 261,56
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 209,72*
€ 249,57
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 200,09*
€ 238,11
pro Rolle
1 Rolle enthält 20.000 Meter (ab € 0,01001* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.