Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51230 PV1, 20000m x 6mm, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51230-00013-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51230-00013-01
EAN/GTIN:
     4042448189592
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesa 51230 PV1, 20000m x 6mm, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
20000 m
Breite:
6 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband rot, packband tesa, packband, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 299,30*
€ 411,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,41*
€ 413,93*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,67*
€ 420,67*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 420,67*
€ 500,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 408,14*
€ 485,69
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 386,75*
€ 460,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 343,26*
€ 408,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 325,22*
€ 387,01
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 310,55*
€ 369,55
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 297,67*
€ 354,23
pro Rolle
1 Rolle enthält 20.000 Meter (ab € 0,01489* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.