Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51235, 10000m x 10mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51235-00039-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51235-00039-00
EAN/GTIN:
     4042448119681
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesa 51235, 10000m x 10mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
10000 m
Breite:
10 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband weiß, packband tesa, packband, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 293,97*
€ 406,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,46*
€ 409,01*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,06*
€ 415,84*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 415,84*
€ 494,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 404,02*
€ 480,78
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 382,74*
€ 455,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 339,14*
€ 403,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 320,85*
€ 381,81
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 306,38*
€ 364,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 294,06*
€ 349,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 10.000 Meter (ab € 0,02941* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.