Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51408, 33m x 457mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51408-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51408-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448027603
Suchbegriffe:
Packband; Packklebeband; Paket-Kleb...
tesa 51408, 33m x 457mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
33 m
Breite:
457 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 1.231,85*
€ 1.562,29*
Lager 42XH2
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 1.238,96*
€ 1.566,39*
18 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 1.468,34*
€ 1.571,10*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 1.566,39*
€ 1.864,00
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 1.535,28*
€ 1.826,98
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 1.473,58*
€ 1.753,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.371,98*
€ 1.632,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1.296,75*
€ 1.543,13
pro Rolle
ab 42 Rollen
€ 1.240,19*
€ 1.475,83
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 1.238,96*
€ 1.474,36
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 37,54425* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 3.132,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.