Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51609, 50m x 19mm - schwarz, 4005800148255


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51609-00013-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51609-00013-00
EAN/GTIN:
     4005800148255
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa 51609, 50m x 19mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
16
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 19 mm, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
96
€ 7,90*
ab € 10,59*
€ 13,36*
18 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 12,60*
€ 13,44*
Lager 42XH2
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 13,45*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Rollen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Rolle
ab 1536 Rollen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Rolle
ab 48000 Rollen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2128* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Rollen
Mindestbestellmenge: 96 Rollen ( entspricht € 1.291,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.