Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa EasySplice 51948 FilmLine Black X, 50m x 50mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesa EasySplice 51948 FilmLine Black X, 50m x 50mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     42XH2-51948-00000-17
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51948-00000-17
EAN/GTIN:
     4063565067969
tesa EasySplice® FilmLine PLUS 51910 ist ein doppelseitig klebendes integriertes Ansatzband, das speziell für die Anforderungen beim fliegenden Rollenwechsel im Verpackungsdruck entwickelt wurde. Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem dünnen Rückseitenpapier und einem modifizierten,synthetischen Kautschukkleber. tesa® 51910 zeichnet besonders aus:Sehr hohe Anfangsklebkraft, Sehr gute Klebkraft auf Folien ( PP; PE; PET; PS; PVC; Alu), Sehr gute Scherfestigkeit. tesa® 51910 ist besonders geeignet für den fliegenden Rollenwechsel im Flexiblen Verpackungsdruck mit Flexo- und Tiefdruckmaschinen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 950,40*
€ 1.265,69004*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 951,01002*
€ 1.274,31*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.274,31*
€ 1.516,4289
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.247,64*
€ 1.484,6916
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.194,05004*
€ 1.420,91955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.097,59002*
€ 1.306,13212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.026,01002*
€ 1.220,95192
pro Packung
ab 84 Packungen
€ 980,79*
€ 1.167,1401
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 951,01002*
€ 1.131,70192
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 158,50167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.