Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200 µ double sided PCR PET film tape


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-51966-60000-06
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51966-60000-06
EAN/GTIN:
     4063565175817
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® 51966 ist ein transparentes doppelseitiges industrielles Klebeband mit einem 90%igem Post-Consumer-Recycling (PCR) PET-Folienträger und einer stark klebenden Acrylatklebmasse. Das doppelseitige Klebeband ist insbesondere für Konverter und Klebebandspezialisten entwickelt worden und kann zahlreichen Umwelteinflüssen wie Luftfeuchtigkeit, UV-Einstrahlung und Temperaturen bis zu 130°C für eine begrenzte Zeit standhalten. Die Acrylatklebmasse sorgt für eine exzellente Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen, eine starke Sofortklebkraft und gute Reißkraft. tesa® 51966 beinhalt durchschnittlich 8% PCR Material, bestehend aus 90% PCR-recyceltem PET Träger. Liner und Klebebandkern werden als Verpackungsmaterial angesehen und sind von der Berechnung recycelter Inhalte ausgenommen. Hierbei handelt es sich um Angaben, die von der UL Environmental Claim Validation Procedure 2809 für recycelte Inhalte validiert worden sind.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Breite:
1372 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,44*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 758,92*
€ 903,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 734,34*
€ 873,86
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 700,58*
€ 833,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 635,73*
€ 756,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 598,27*
€ 711,94
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 571,82*
€ 680,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 563,44*
€ 670,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.