Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51970 PV6, 4000m x 9mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51970-00028-06
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51970-00028-06
EAN/GTIN:
     4005800151316
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesafix 51970 PV6, 4000m x 9mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
4000 m
Breite:
9 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 533,15*
€ 723,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,82*
€ 727,52*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,02*
€ 731,95*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 731,95*
€ 871,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 704,14*
€ 837,93
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 671,49*
€ 799,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 619,52*
€ 737,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 581,31*
€ 691,76
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 555,52*
€ 661,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 534,02*
€ 635,48
pro Rolle
1 Rolle enthält 4.000 Meter (ab € 0,13351* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.