Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51970 PV6, 2500m x 15mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51970-00029-06
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51970-00029-06
EAN/GTIN:
     4005800211911
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesafix 51970 PV6, 2500m x 15mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
2500 m
Breite:
15 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 531,12*
€ 725,93*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 632,43*
€ 729,70*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,66*
€ 734,09*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 734,09*
€ 873,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 703,87*
€ 837,61
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 671,20*
€ 798,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 608,85*
€ 724,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 570,16*
€ 678,49
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 544,85*
€ 648,37
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 529,66*
€ 630,30
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.500 Meter (ab € 0,21187* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.