Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51970 PV6, 2000m x 19mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51970-00034-06
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51970-00034-06
EAN/GTIN:
     4042448078094
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesafix 51970 PV6, 2000m x 19mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
2000 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 538,10*
€ 733,44*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,95*
€ 737,34*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,78*
€ 741,76*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 741,76*
€ 882,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 713,66*
€ 849,26
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 680,62*
€ 809,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 627,14*
€ 746,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 587,85*
€ 699,54
pro Rolle
ab 21 Rollen
€ 561,90*
€ 668,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 539,78*
€ 642,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.000 Meter (ab € 0,26989* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.