Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51970 50m x 1372mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51970-60022-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51970-60022-00
EAN/GTIN:
     4042448138453
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesafix 51970, 50m x 1372mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Breite:
1372 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 909,03*
€ 1.190,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.084,43*
€ 1.197,26*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 909,44*
€ 1.198,98*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.198,98*
€ 1.426,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.165,18*
€ 1.386,56
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.114,96*
€ 1.326,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.022,42*
€ 1.216,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 966,01*
€ 1.149,55
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 923,57*
€ 1.099,05
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 909,44*
€ 1.082,23
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 18,1888* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.