Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Softprint 52062 BigFoam LT, 12m x 460mm, farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-52062-00006-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     52062-00006-01
EAN/GTIN:
     4042448220172
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa Softprint 52062 BigFoam LT, 12m x 460mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
12 m
Breite:
460 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 402,19*
€ 568,07*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,06*
€ 577,03*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 577,03*
€ 686,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 546,12*
€ 649,88
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 519,43*
€ 618,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 480,67*
€ 572,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 450,85*
€ 536,51
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 430,71*
€ 512,54
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 402,06*
€ 478,45
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.