Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Softprint 52114 Steel Master, 25m x 1380mm, farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-52114-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     52114-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448409805
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Softprint 52114 Steel Master, 25m x 1380mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
25 m
Breite:
1380 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.149,74*
€ 1.483,53*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.146,84*
€ 1.491,93*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.491,93*
€ 1.775,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.400,39*
€ 1.666,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.295,98*
€ 1.542,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.220,92*
€ 1.452,89
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 1.167,41*
€ 1.389,22
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.146,84*
€ 1.364,74
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.