Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Softprint 52114 Steel Master, 25m x 1365mm, farblos, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-52114-00002-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     52114-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448409829
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Softprint 52114 Steel Master, 25m x 1365mm, farblos, Slitter
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
25 m
Breite:
1365 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.183,45*
€ 1.524,54*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.179,56*
€ 1.532,93*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.532,93*
€ 1.824,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.438,73*
€ 1.712,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.331,49*
€ 1.584,47
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 1.223,10*
€ 1.455,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.210,42*
€ 1.440,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.179,56*
€ 1.403,68
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.