Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Softprint 52117, Steel Master TP, 25mx340mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-52117-00028-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     52117-00028-00
EAN/GTIN:
     4042448159564
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Softprint 52117, Steel Master TP, 25mx340mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss mit logo: rot
Länge:
25 m
Breite:
340 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 292,76*
€ 406,00*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,76*
€ 408,32*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,55*
€ 415,16*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 415,16*
€ 494,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 404,87*
€ 481,80
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 383,51*
€ 456,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 344,08*
€ 409,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 324,63*
€ 386,31
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 309,87*
€ 368,75
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 292,55*
€ 348,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 11,702* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.