Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 53799 Gewebe 80mesh, 50 m x 50 mm, olivgrün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-53799-00027-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53799-00027-02
EAN/GTIN:
     4042448141354
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 53799 Gewebe 80mesh, 50m x 50mm, olivgrün
Weitere Informationen:
Farbe:
olivgrün
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, tesa gewebeband grün 50m x 50 mm, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Markierband; Markierungsband; Sicherheitsband; Signal-Klebeband; Signalband; Signalklebeband; Warn-Klebeband; Warnband; Warndruckband; Warnklebeband; Warnmarkierungsband; Warnmarkierungsfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,01*
€ 22,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 16,67*
€ 22,34*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,08*
€ 32,65*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,65*
€ 38,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,55*
€ 38,73
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 24,63*
€ 29,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,05*
€ 23,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,55*
€ 22,07
pro Rolle
ab 504 Rollen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2816* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.