Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 53799 Gewebe 80mesh, 50m x 1300mm, olivgrün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-53799-50007-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53799-50007-02
EAN/GTIN:
     4042448870797
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 53799 Gewebe 80mesh, 50m x 1300mm, olivgrün
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
50 m
Breite:
1300 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, tesa gewebeband 50m grün, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Markierband; Markierungsband; Sicherheitsband; Signal-Klebeband; Signalband; Signalklebeband; Warn-Klebeband; Warnband; Warndruckband; Warnklebeband; Warnmarkierungsband; Warnmarkierungsfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 329,17*
€ 451,63*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,01*
€ 454,04*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,04*
€ 460,09*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 460,09*
€ 547,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 444,67*
€ 529,16
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 421,90*
€ 502,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 377,80*
€ 449,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 357,38*
€ 425,28
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 341,39*
€ 406,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 329,04*
€ 391,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 6,5808* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.