| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-59651-60001-20 Herst.-Nr.: 59651-60001-20 EAN/GTIN: 4063565071188 |
| |
|
| | |
| tesa® 4965 Thick ist ein transparentes doppelseitiges Klebeband mit einem PET Folienträger und einer modifizierten Acrylatklebmasse. Das Produkt basiert auf der bekannten und bewährten Klebmasse von tesa ® 4965. Mehrere Produkte sind mit diesem einzigartigen und hochleistungsfähigen Klebstoff ausgestattet und bilden zusammen das Team 4965. Dieses Sortiment an doppelseitigen Klebebändern hilft bei der einfachen Auswahl des effizientesten Klebebandes auf der Basis der Kundenanforderungen, Produkte und Prozesse. tesa® 4965 Thick Produkteigenschaften: Dicke: 300µm, Hohe Klebkraft durch hohen Klebmasseauftrag, Gute Beständigkeit gegenüber UV-, Witterungs- und Temperatureinflüssen, Befestigung der Stoßleisten, Verklebung der Dekorleisten bei der Türenherstellung, Vielseitig einsetzbar bei unterschiedlichen Anwendungen Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 100 m | Breite: | 1372 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |