Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 60028, 990m x 150mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-60028-00001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60028-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565011214
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesa® 60028 basiert auf einem PP-Trägermaterial, das mit einem wasserbasierten Acrylatkleber beschichtet wird. Dieses Verpackungsklebeband besitzt eine ausgezeichnete Verarbeitbarkeit bei niedrigen Temperaturen und eine hohe UV-Beständigkeit über einen langen Zeitraum. Flexodruckverfahren, Versiegeln von Kartonschachteln, POS/Branding Aktivitäten, Geeignet für manuelle und automatische Abrollgeräte, Geeignet für leichte Verpackungen (max. 15 Kg.)
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
990 m
Breite:
150 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3.809,56032*
€ 4.444,15008*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.810,53088*
€ 4.451,93088*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.451,93088*
€ 5.297,79775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.231,88064*
€ 5.035,93796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.992,9904*
€ 4.751,65858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.810,53088*
€ 4.534,53175
pro Packung
1 Packung enthält 96 Rollen (ab € 39,69303* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.