| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-60400-00001-00 Herst.-Nr.: 60400-00001-00 EAN/GTIN: 4063565109454 |
| |
|
| | |
| tesa® 60400 ist ein biobasiertes Verpackungsband, das für mittelschwere Verpackungsanwendungen (15 - 30 kg) geeignet ist. Als Trägermaterial für dieses Klebeband wurde Polylactidsäure, auch bekannt als PLA, gewählt. PLA wird zu 100 % aus erneuerbaren Rohstoffen wie Maisstärke, Tapiokawurzeln oder Zuckerrohr hergestellt. Der für dieses Band verwendete Systemklebstoff ist ein Naturkautschuk mit einem Harz auf natürlicher Basis. Dank der intelligenten Auswahl der Rohstoffe und des herausragenden Designs wird tesa® 60400 mit einem Biokohlenstoffgehalt von 98 % und folglich mit einem reduzierten Kohlenstoff-Fußabdruck hergestellt. Merkmale der Nachhaltigkeit. Gesamtgehalt an biobasiertem Kohlenstoff von 98%, Offizielle Zertifizierung durch DIN-CERTCO und TÜV AUSTRIA (höchstmögliche Bewertung durch beide Institute), Geringere CO2-Emissionen im Vergleich zu anderen Standard-Verpackungsbändern, Lösemittelfreier Produktionsprozess, Starke Klebekraft, Robustes Trägermaterial, Hervorragende Leistung auf recycelten Kartons Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 1000 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |