| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-62510-00000-01 Herst.-Nr.: 62510-00000-01 EAN/GTIN: 4063565111389 |
| |
|
| | |
| tesa® 62510 ist doppelseitiges Klebeband mit einem PE Schaumstoffträger für Montageanwendungen. Das Klebeband besteht aus einem flexiblen PE-Schaumstoffträger und einer modifizierten Acrylatklebmasse. Produktvorteile: Hohe Klebkraft für eine zuverlässige Verklebung, Sehr gute UV-, Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit, Flexibler PE-Schaumstoffkern mit hoher innerer Festigkeit, Geeignet für automatische und manuelle Applikation, Einfache Montage von Solarmodulen aufgrund des guten Schaumkompressionsvermögens Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Länge: | 50 m | Breite: | 1360 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |