Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 64606, 25m x 620mm, transparent-grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-64606-00004-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64606-00004-03
EAN/GTIN:
     4042448887993
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa 64606, 25 m x 620 mm, transparent-grün
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent-gruen
Länge:
25 m
Breite:
620 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 172,17*
€ 252,49*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,68*
€ 262,29*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 262,29*
€ 312,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 243,47*
€ 289,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 212,70*
€ 253,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 200,96*
€ 239,14
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 191,55*
€ 227,94
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 172,68*
€ 205,49
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.