Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aseptische Inliner, Einfüllöffnung 6" Außengewinde mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-A-INL 1000A2E6
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     A-INL 1000A2E6
EAN/GTIN:
     4063963096561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IBC-Innenbeutel
Innenbeutel IBC-Behälter
Innenbeutel IBC-Container
Beschreibung: Aseptische Inliner, Einfüllöffnung 6" Außengewinde mit Verschluss
Weitere Informationen:
Einfüllöffnung:
6" Außengewinde mit Verschluss
Auslaufarmatur:
2" Innengewinde mit Verschluss
Volumen:
1.000 Liter
Gewicht:
1,7 kg
Materialstärke:
0,18 mm
Abmessungen (befüllt) L x B x H:
115 x 100 x 125 cm
Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,33*
€ 89,86*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,38*
€ 99,15*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 144 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.