| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-A-INL 1000V2E2 Herst.-Nr.: A-INL 1000V2E2 EAN/GTIN: 4063963096554 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Aseptische Inliner, Einfüllöffnung 2" Innengewinde mit Verschluss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einfüllöffnung: | 2" Innengewinde mit Verschluss | Auslaufarmatur: | 2" S60 Außengewinde mit Ventil | Volumen: | 1.000 Liter | Gewicht: | 1,7 kg | Materialstärke: | 0,18 mm | Abmessungen (befüllt) L x B x H: | 115 x 100 x 125 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |