Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aseptische Inliner, Einfüllöffnung 2" Innengewinde mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-A-INL 250V2E2
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     A-INL 250V2E2
EAN/GTIN:
     4063963096493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IBC-Innenbeutel
Innenbeutel IBC-Behälter
Innenbeutel IBC-Container
Beschreibung: Aseptische Inliner, Einfüllöffnung 2" Innengewinde mit Verschluss
Weitere Informationen:
Einfüllöffnung:
2" Innengewinde mit Verschluss
Auslaufarmatur:
2" S60 Außengewinde mit Ventil
Volumen:
250 Liter
Gewicht:
850 g
Materialstärke:
0,18 mm
Abmessungen (befüllt) L x B x H:
80 x 60 x 85 cm
Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,61*
€ 71,38*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,74*
€ 81,04*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 300 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.