Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfräsbohrer, Durchmesser 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-BB FB
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     BB FB
EAN/GTIN:
     4063963122932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Beschreibung: Flachfräsbohrer, Durchmesser 22 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrumbohrer, flacher Holzbohrer, flachfräsbohrer 22 mm, flachfräsbohrer, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,70*
€ 32,05*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 41,95*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.