| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-BBG 86 SASV Herst.-Nr.: BBG 86 SASV EAN/GTIN: 4063963098473 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Big Boxen mit Verschließsystem SA/SV, Außenmaße (ohne Verschließsystem) L x B x H 80 x 60 x 83 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße (ohne Verschließsystem) L x B x H: | 80 x 60 x 83 cm | Innenmaße: | 74 x 54 x 64 cm | Ausführung: | Boden und Seiten geschlossen mit Deckel 4 Füße 2 Feststellscharniere SA 1 Spannverschluss SV 1 Vorhängeschloss Burg-Wächter | Material: | 1 A Neumaterial HD-PE | Volumen: | 250 Liter | Gewicht: | 19,54 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: großbehälter 250 liter, groß behälter, großbehälter füße, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |