| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-BBO 86 Herst.-Nr.: BBO 86 EAN/GTIN: 4063963094550 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Big Boxen mit Lüftungsschlitzen, Außenmaße L x B x H 80 x 60 x 79 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße L x B x H: | 80 x 60 x 79 cm | Innenmaße L x B x H: | 74 x 54 x 64 cm | Ausführung: | Boden und Seiten durchbrochen 4 Füße | Material: | 1 A Neumaterial HD-PE | Gewicht: | 13,98 kg | Volumen: | 250 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |