| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-CP PET 6427/6433 Herst.-Nr.: CP PET 6427/6433 EAN/GTIN: 4063963113459 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Polstereinlage Schutzkoffer, Beschreibung mit 2 Längsteilern, 15 Zwischenteiler Weitere Informationen: | | Beschreibung: | mit 2 Längsteilern, 15 Zwischenteiler | Innenmaße: | 20 cm | Passend für: | CP 6427, CP 6433, CP S 6427, CP S 6433 | Farbe: | schwarz | Material: | Polyester | Gewicht: | 2,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fixiereinlage, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |