| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-CP PETK 6422 Herst.-Nr.: CP PETK 6422 EAN/GTIN: 4063963113442 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Polstereinlage Schutzkoffer, Beschreibung mit 2 Querteilern und 2 Querteilern knickbar, 8 Zwischenteiler Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung: | mit 2 Querteilern und 2 Querteilern knickbar, 8 Zwischenteiler | Innenmaße: | 14,5 cm | Passend für: | CP 6422, CP S 6422 | Farbe: | schwarz | Material: | Polyester | Gewicht: | 1,6 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: auer packaging schutzkoffer, fixiereinlage, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |