| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-CP S 8644 B3-6003 Herst.-Nr.: CP S 8644 B3-6003 EAN/GTIN: 4063963112209 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Schutzkoffer Pro Trolley, Außenmaße L x B x H 80 x 60 x 44,3 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Griff Ausführung: | je 1 Griff pro Stirnseite | Bestückung: | Noppenschaumpolster | Material: | PP | Zertifizierung: | IP67, UN | Farbe: | Olivgrün ähnlich RAL 6003 | Außenmaße L x B x H: | 80 x 60 x 44,3 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Trolly, rollkoffer grün, rollenkoffer, auer packaging schutzkoffer, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |