| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-DE IBC 1000 Herst.-Nr.: DE IBC 1000 EAN/GTIN: 4063963096097 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Deckel für IBC, Außenmaße L x B 120 x 100 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B: | 120 x 100 cm | Passend für: | IBC 1000 | Ausführung: | mit 4 Drehriegeln | Material: | ABS | Gewicht: | 7,4 kg | Farbe: | Silbergrau ähnlich RAL 7001 oder Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017 (je nach Verfügbarkeit) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |