| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-ER 2,6-200+DK Herst.-Nr.: ER 2,6-200+DK EAN/GTIN: 4063963103481 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Eimer rund, Bestehend aus Eimer mit Deckel, Kunststoffbügel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Deckel: | mit Deckel | Material: | PP | Bestehend aus: | Eimer mit Deckel, Kunststoffbügel | Innenmaße: | 20 x 11,6 cm | Innenhöhe: | 10,2 cm | Gewicht: | 110 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |