| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-ESD A 1210-1 Herst.-Nr.: ESD A 1210-1 EAN/GTIN: 4063963102767 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: ESD-Paletten-Auflagedeckel KLT, Außenmaße L x B 121 x 101 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße L x B: | 121 x 101 cm | Innenmaße: | ESD PP | Ausführung: | geeignet für Stahlpalette, mit rechteckigen Aussparungen Führungsnuten an den Stirn- und Längsseiten | Gewicht: | 7,28 kg | Farbe: | Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017 | Spez. Durchgangswiderstand: | 10³ < 10¹? Ohm/cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |