| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-ESD A 1210 Herst.-Nr.: ESD A 1210 EAN/GTIN: 4063963099036 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: ESD-Paletten-Auflagedeckel Universell, Außenmaße L x B 122 x 102 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße L x B: | 122 x 102 cm | Innenmaße: | 122 x 102 x 3 cm | Gewicht: | 6,52 kg | Material: | ESD PP | Farbe: | Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017 | Spez. Durchgangswiderstand: | 10³ < 10¹? Ohm/cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |