| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-ESD FBD 43/27 Herst.-Nr.: ESD FBD 43/27 EAN/GTIN: 4063963100329 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: ESD-Faltboxen mit Deckel, Außenmaße L x B x H 40 x 30 x 27 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spez. Durchgangswiderstand: | 10³ < 10¹? Ohm/cm | Oberflächenwiderstand: | 10³ < 10¹? Ohm | Außenmaße L x B x H: | 40 x 30 x 27 cm | Innenmaße: | 36,5 x 26,5 x 25 cm | Stapelhöhe: | 26,5 cm | Höhe gefaltet: | 10 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klappbox, auer packaging faltbox, falt box, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |