| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-GLT 86/83RB Herst.-Nr.: GLT 86/83RB EAN/GTIN: 4063963095953 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Klappbare Großladungsträger, Außenmaße L x B x H 80 x 60 x 81 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zollhinweis: | Enthält Teile aus Holz | Außenmaße L x B x H: | 80 x 60 x 81 cm | Innenmaße L x B x H: | 74 x 54 x 66 cm | Material: | 1A-Neumaterial | Ausführung: | glatte Innen- und Außenfläche 4 Räder mit Bremse Räder und Schrauben werden zur Selbstmontage lose mitgeliefert | Deckel: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |