| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-H 1210 Herst.-Nr.: H 1210 EAN/GTIN: 4063963100138 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Reinraumpaletten mit Sicherungsrand, Abmessungen L x B x H 120 x 100 x 16,3 cm Weitere Informationen: | | Material: | HD-PE | Farbe: | Silbergrau ähnlich RAL 7001 | Abmessungen L x B x H: | 120 x 100 x 16,3 cm | Innenmaße: | Geschlossen | Ausführung: | mit 3 Kufen | Unterbrochener Sicherungsrand: | Außenarretierung 7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |